Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Clinderkopschroef met sleuf

ISO 1580 messing vernikkeld

Art.-nr. 51112510

EAN 4046777171600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Clinderkopschroef met sleuf

Art.-nr. 51112510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 1580 messing vernikkeld (E2J)
Opmerking

ISO 1580 vervangt DIN 85 | Er is enige gelijkenis | nominale diam. M1.2, M2, M2.5 toegevoegd | sommige kophoogtes en kopdiameters veranderd | sterkteklasse 8.8 verwijderd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

10 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3 mm

Normering

ISO 1580

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vernikkeld

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Zaagsnede

Interne aandrijving

Zaagsnede

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Productklasse

A

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie