Clinderkopschroef met sleuf
SCR-PANHD-ISO1580-A2-SL-M3X12
Art.-nr. 004114312
EAN 4046777123340
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 1580 vervangt DIN 85 | Er is enige gelijkenis | nominale diam. M1.2, M2, M2.5 toegevoegd | sommige kophoogtes en kopdiameters veranderd | sterkteklasse 8.8 verwijderd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M3 |
Lengte (l1) | 12 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (l2) | 12 mm |
Kopdiameter (dk) | 5,6 mm |
Kophoogte (k1) | 1,8 mm |
Normering | 1580 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Platkop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Zaagsnede |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Productklasse | A |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Aanhaalmoment 90% reksterkte (1) | 0,5 Nm |
Min./max. resulterende voorspankracht (2) | 406-813 N |
corrosiviteitsklasse (3) | CRC II |
Te gebruiken schijf met hardheid | ≥ 140 HV |
Te gebruiken moer met sterkteklasse | ≥ 50 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!