Clignotant LED 24V
Indicateur LED, résistant vibrations
Art. N° 081243 111
EAN 4038898439912
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Longue durée de vie
Technologie LED
Résiste aux vibrations
Câble de 12cm inclus
Marquage de plateforme élévatrice conforme à l'Art. 53b Para. 5
Fiches de données de sécurité(X)
Pour systèmes électriques de véhicules 24 V
Longueur | 136 mm |
Largeur | 113 mm |
Hauteur | 20 mm |
Alésage | 6,5 mm |
Longueur de câble | 12 cm |