Clevis hook GK8 with shortening clutch EN 818-4
Clevis hook GK8 with shortening clutch EN 818-4
Art.-nr. 5162608632
EAN 4061975285270
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Draagvermogen vanaf 0-45 graden | 2360 kg |
Draagvermogen vanaf 46-60 graden | 1700 kg |
Effectieve lengte | 2 m |
Kwaliteitsklasse | 8 |
Nominale diameter | 6 mm |
Haakvorm | Vorkkophaak |
Materiaal | Staal |
Hoogte ophangring | 135 mm |
Breedte ophangring | 75 mm |
Oppervlakte | Gelakt |
Productgewicht (per stuk) | 7400,000 g |
Draagvermogen | 1700 kg |