Clevis hook GK8 with shortening clutch EN 818-4
Clevis hook GK8 with shortening clutch EN 818-4
Art. N° 5162608632
EAN 4061975285270
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge à partir de 0-45 degrés | 2360 kg |
Capacité de charge à partir de 46-60 degrés | 1700 kg |
Longueur effective | 2 m |
Catégorie de qualité | 8 |
Diamètre nominal | 6 mm |
Forme du crochet | Tête de chape |
Matière | Acier |
Hauteur de cardan | 135 mm |
Largeur de cardan | 75 mm |
Finition | Peint |
Poids du produit (par pièce) | 7400,000 g |
Capacité de charge | 1700 kg |