Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Clevis hook GK8 with shortening clutch EN 818-4

Clevis hook GK8 with shortening clutch EN 818-4

Art.-nr. 5162608613

EAN 4099618094033

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Clevis hook GK8 with shortening clutch EN 818-4

Art.-nr. 5162608613
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
Lifting chain with fork head loading hooks and shortening
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

1120 kg

Effectieve lengte

3 m

Kwaliteitsklasse

8

Nominale diameter

6 mm

Haakvorm

Vorkkophaak

Materiaal

Staal

Hoogte ophangring

110 mm

Breedte ophangring

60 mm

Oppervlakte

Gelakt

Productgewicht (per stuk)

3,080 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie