Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Clevis hook GK10 with shortening clutch EN 818-4

Clevis hook GK10 with shortening clutch EN 818-4

Art.-nr. 5162610122

EAN 4061975330833

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Clevis hook GK10 with shortening clutch EN 818-4

Art.-nr. 5162610122
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
Lifting chain with fork head loading hooks and shortening
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen vanaf 0-45 graden

5600 kg

Draagvermogen vanaf 46-60 graden

4000 kg

Effectieve lengte

2 m

Kwaliteitsklasse

10

Nominale diameter

10 mm

Haakvorm

Vorkkophaak

Materiaal

Staal

Hoogte ophangring

160 mm

Breedte ophangring

90 mm

Oppervlakte

Gelakt

Productgewicht (per stuk)

11500,000 g

Draagvermogen

1 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie