Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clés à douille 1/4 pouce assortiment de 34 pièces

Asst douilles 1/4 pouce, cliq. anti-pouss., 34 pcs
COFFRET CLIQUET 1/4 ETANCHE 34 P

Art. N° 0965014340

EAN 4046777135121

Prix affichés aux clients après connexion
Clés à douille 1/4 pouce assortiment de 34 pièces

Art. N° 0965014340
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
Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste avec cliquet à protection contre la poussière, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Assortiment complet de 34 pièces dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis


  • L'assortiment de 1/4 pouce comprend 12 douilles avec surplats de 4 à 14 mm et un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts

  • Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX

  • Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles


Serrage puissant et efficace


  • La rallonge rigide peut être utilisée pour un transfert direct de la force

  • L'extension flexible, la poignée enfichable et les extensions coudées pour les deux tailles d'outils garantissent un travail efficace et confortable


Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award


  • Le cliquet mince présente une tête déportée pour plus de dégagement

  • Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue

  • L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le levier d'inversion ergonomique permet de passer facilement de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à la rotation dans le sens inverse. Il permet également d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de sens

  • Utilisation d'une seule main encore plus puissante


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

34 PCS

Largeur x hauteur x profondeur

225 x 35 x 110 mm

Clés à douille 1/4 pouce assortiment de 34 pièces comprenant:
1 x
Tournevis porte-douille 1/4 pouce avec lame monobloc avec quatre pans mâle à lextrémité de la poignée

TOURNEVIS 1/4, 110MM

Description:
Longueur de lame: 110 mm; 1/4 pouce
Tige ronde, chromée brillante, continue avec support pour quatre pans mâle
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 8X5, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH3-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
PH3; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 3

Description:
3 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 4

Description:
4 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 5

Description:
5 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout six pans mâle C 6.3 (1/4 pouce)

EMBOUT P/VIS 6P.CREUX-1/4-L.25MM-M 6

Description:
6 mm; Longueur: 25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX10; 10
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX15; 15
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25; 25
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX27-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX27; 27
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30; 30
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce)

EMBOUT-TX40-VERT-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX40; 40
Design court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Cliquet à levier 1/4 pouce, protégé contre la poussière

CLIQUET ETANCHE A LA POUSSIERE 1/4

Description: Cliquet protégé contre la poussière assurant sa durabilité, même dans des conditions de travail difficiles.
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 4MM

Description:
4mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 5MM

Description:
5mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE 6 PANS - 1/4 - M 6 POWERDRIV

Description:
6mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE7

Description:
7mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE8

Description:
8mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 9MM

Description:
9mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE10

Description:
10mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 11 POWERDRIV

Description:
11mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 12MM

Description:
12mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS-CLE13

Description:
13mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 14 POWERDRIV

Description:
14mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE-1/4-COURTE-6 PANS 5,5MM

Description:
5,5mm; Longueur: 22 mm
Quantité: 1 x
1 x
Extension coudée 1/4 pouce

RALLONGE, 1/4, 25 MM

Description:
25 mm
Quantité: 1 x
1 x
Rallonge 1/4 pouce pour douille

RALLONGE, 1/4, 152 MM

Description:
152 mm
Quantité: 1 x
1 x
Cardan de 1/4 pouce

CARDAN 1/4

Description:
Type d'empreinte: Quatre pans extérieurs
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur dembout 1/4 pouce avec mandrin à changement rapide

ADAPTATEUR 1/4

Description:
Longueur: 30 mm; 1/4 pouce
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur 1/4 pouce, flexible

ADAPTATEUR DEMBOUT 1/4

Description:
Longueur: 150 mm
Quantité: 1 x