Clé universelle 10 en 1
Clavette pour armoire électrique, 10 en 1
Art. N° 071516 30
EAN 4062856000272
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Huit têtes différentes
- Mécanisme de rotation à 2 directions
- Peut être utilisé en version à manche pistolet ou de manière associée
Profilés
- Quatre pans mâle :5 / 6-7 / 8-9 mm / 2 x 1/4 pouce
- Trois pans mâle :5-6 / 6-7 / 8-9 mm
- Six pans mâle : 1/4 pouce
- Deux ailettes : 3-5 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tous les systèmes de fermeture communs dans les applications d'ingénierie électrique, les systèmes d'alimentation en gaz et en eau, les technologies de climatisation et de ventilation, l'industrie et bien d'autres.
Largeur | 38 mm |
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 38 mm |