Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé spéciale pour sanitaires avec deux surplats

Clé spéciale pour plomberie
DBOPNENDSPN-SANI-WS17X19-M10

Art. N° 071543 012

EAN 4011231742054

Prix affichés aux clients après connexion
Clé spéciale pour sanitaires avec deux surplats

Art. N° 071543 012
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
Clé de montage pour boulons express et pattes à vis, fixation pour lavabo et installation de robinets d'équerre

Clé plate à fourche ergonomique pour application en zones sanitaires


  • La clé plate à fourche avec surplat de 17 et 19 et un déport de 15° assure une transmission efficace de la puissance

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont très solides et peuvent résister à des travaux même exigeants


Avec pièce centrale


  • La pièce centrale a un filetage femelle M10 et un raccord à bille intégré

  • La pièce intermédiaire mobile et verrouillable signifie que la clé peut être facilement retirée de la patte à vis


Haute qualité pour une utilisation durable


  • La clé plate à fourche est conforme à la norme DIN 3110/ISO 1085

  • Avec acier chrome vanadium éprouvé

  • Les surfaces sont chromées et les têtes sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé plate à fourche réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Clé d'installation pour goujons filetés et vis express, fixation de lavabo et installation de soupapes d'équerre

Surplat

17x19mm

Longueur (L)

215 mm

Épaisseur de fourche (a)

7 mm

Dimension extérieure de la tête de clé (b1)

40 mm

Dimension extérieure de la tête de clé 2 (b2)

42 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé