Clé pour robinet de bassin
Clé pour robinet de lavabo
BCOCKWRNCH-(WS10-32MM)-L235MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Matériau
Acier chrome vanadium, forgé par trempage.
Poignée en T
Pivotant
Griffe
- Pivotant
Pour un mouvement vers la gauche et la droite.
Modèle
Peinte, rouge.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur en pouces | 10 in |
Plage d'ouverture max. | 32 mm |
Plage de serrage en pouce min./max. | 3/8-1-1/4 in |
Plage d'ouverture min./max. | 10-32 mm |