Clé pour filtre à huile pour Mazda
Clé pour filtre à huile pour Mazda
CLE FILTRE HUILE 3/8"-73 MM 14PANS
Art. N° 1952003182
EAN 4056807263762
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Adaptation parfaite pour les filtres à huile Mazda pour une manipulation précise et sûre
- Construction robuste pour une longue durée de vie et des performances fiables
- Facile à utiliser grâce à l'entraînement de 3/8 pouces, compatible avec les cliquets et extensions courants
- 14 ergots de verrouillage assurent une prise ferme et empêchent le glissement pendant l'utilisation
- Faible poids pour une manipulation confortable
Fiches de données de sécurité(X)
Pour un filtre avec code de filtre : Mazda LF10-14-302A-9B.
Capacité de serrage max. | 73 mm |
Entrainement | 3/8 pouce |
Nombre de pattes de verrouillage | 14 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 150,000 g |