Clé pour filtre à huile Opel Surfaces de dia. 73,5 mm x 15 pour Astra K 1.5l, diesel
Clé pour filtre à huile pour Opel
Art. N° 1952003274
EAN 4062856842421
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Couple de serrage selon le constructeur et inscription sur le capuchon en plastique du filtre : 46 Nm +/- 3 Nm
Fiches de données de sécurité(X)
- Opel Astra K et Insignia B 1.5l Diesel 105 et 122 ch
- Code moteur : D15DVC/D15DVH/F15DVH (3 cylindres)
- Référence OE de l'élément filtrant : 55515474
- Référence OE du capuchon en plastique : 55511061
- (Hengst Blue-On réf. 55515117)
Capacité de serrage max. | 69,6 mm |
Poids du produit (par pièce) | 127,000 g |