Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé pour filtre à huile Ø105 mm

Clé pour filtre à huile 1/2" diamètre 107 mm
CLE FILT HUIL1/2 D107 15PANS VOLVO

Art. N° 1952006750
EAN 4056807557205

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour changement de filtre à huile et filtre à carburant
  • Exécution particulièrement stable et indéformable qui ne s'ouvre pas même lorsque la puissance requise est très élevée.

  • Encombrement minimal requis pour les filtres particulièrement difficiles d'accès.

  • L'entraînement 1/2 pouce permet d'obtenir des couples de serrage selon les spécifications du fabricant.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour Volvo, Iveco, Renault, Scania

Poids du produit (par pièce)

456.000 g