Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé pour écrou de serrage empreinte ¾ pouce - DOUILLE RECT. ECROU MOYEU 60 X 76 MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sl_pFgMdR1E

Clé pour écrou de serrage empreinte ¾ pouce - DOUILLE RECT. ECROU MOYEU 60 X 76 MM - 1

Clé pour écrou de serrage empreinte ¾ pouce

Clé pour écrou de serrage 3/4 pouce
DOUILLE RECT. ECROU MOYEU 60 X 76 MM

Art. N° 1952001173

EAN 4250158160767

Prix affichés aux clients après connexion
Clé pour écrou de serrage empreinte ¾ pouce

Art. N° 1952001173
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
1952 001 172


Essieux DAF, Kässbohrer/Setra, MAN, MB : Séries VL 3/8, 13, VO3/10, VL 4/7, 9, 10 VD 4/14, VO 4/11, 13, 18VL 4/15, 16, 19, VD 4/20 MB : 36, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622, 623, 625, 649, VO 3/10, 4/11, 13, 19 bus, 0303, 0305-G, 0305, Kässbohrer/Setra : VA 6,5 + 7,5 t - série S210–215, SG 215–219, Schuppachse S216 HDS, S228 DT



1952 001 173


Essieu avant 9 t renforcé MAN et MB, VL5, essieu avant MB SK VL 5/1 D-9, VL 5/2 D-9, série 2629/6 x 4, 2635 K/6 x 4, 3535 K8/x4/4, par ex. Actros avec freins à disque et essieu avant FAUST

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/4 pouce

Surplat

60mm

Largeur au niveau des méplats 2

75 mm

Convient pour constructeur du véhicule

MAN, Mercedes-Benz

Poids du produit (par pièce)

950,000 g