Clé pour armoire électrique universelle 12 en 1
Clé pour armoire électrique universelle 12 en 1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La nouvelle génération de clés d'armoire électrique peut couvrir jusqu'à 12 systèmes de fermeture
Profilés
- Quatre pans mâle :5, 6, 7 et 8 mm
- Clé à douille femelle triangulaire :7, 8 et 9 mm
- Six pans mâle : 1/4 pouce et 7 mm
- Clé à deux ailettes : 3, 4 et 5 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Par exemple, pour tous les systèmes de fermeture conventionnels dans les applications d'ingénierie électrique, les systèmes d'alimentation en gaz et en eau, les technologies de climatisation et de ventilation, l'industrie, le commerce, etc.
Matière | Zinc moulé sous pression/aluminium |
Largeur | 65 mm |
Longueur | 65 mm |
Hauteur | 18 mm |