Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé polygonale double ouverte

Clé polygonale ouverte avec joint
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, OUVERT, 11MM

Art. N° 071423011
EAN 4046778693354

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Articulée
  • Conception : Métrique

  • Empreinte : POWERDRIV, 6 pans

  • Coudée à 15°

  • Articulation à 230°

  • Têtes solides et robustes

  • Collier pour les pièces renfoncées

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : Chromée, mate
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les presse-étoupes difficilement accessibles dans les espaces confinés, par ex.


  • 8 mm - Conduites de frein et mamelon d'évent de frein

  • 9 mm - Mamelon d'évent de frein, mise à l'air d'accouplement sur les Golf IV et Touran VW, ainsi que sur les modèles de conception similaire

  • 10, 11 et 12 mm - Conduites de frein pour les véhicules VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW, conduite de direction assistée des VW Sharan, Seat Alhambra et Ford Galaxy, joint à vis de la conduite d'huile de la servo-pompe

  • 13 mm - Conduites de frein pour Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17, 19 mm - Rampe commune Bosch, VW, Mercedes et raccords de climatisation de la quasi-totalité des constructeurs, ex. : Waeco, Denso, Bosch et Hella

  • 15 mm - Rampe commune, conduite diesel Volvo

  • 17 mm - Sonde de température d'échappement Passat

  • 16, 18 mm - Nouvelles conduites d'huile standard ISO, véhicules américains (ex. : Chrysler)

Surplat (SW)

11mm

Longueur (L)

148 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

9 mm

Épaisseur de l'œil 2 (a2)

9 mm

Diamètre extérieur de l'œil (b1)

22 mm

Diamètre extérieur de l'œil 2 (b2)

22 mm

Ouverture de bague (C1)

8.5 mm

Ouverture de bague 2 (C2)

8.5 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé finition satin ultra brillante