Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé polygonale double, décalage profond

Clé polygonale contre coudée métrique
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 25X28MM
ZEBRA

Art. N° 0713305258
EAN 4024835153669

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Métrique, DIN 838/ISO 3318
  • Entraînement : POWERDRIV 12 pans

  • Matériau : Acier au chrome vanadium

  • Surface : Oeil chromé et poli

  • Géométrie : Oeil décalé de 18° par rapport au corps
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

25x28mm

Longueur (L)

339 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

13.8 mm

Épaisseur de l'œil 2 (a2)

14.8 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d1)

37.8 mm

Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2)

42 mm

Hauteur (h1)

37 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé