Clé polygonale double TX
Clé polygonale double TX droite
CLE-POLYGONALE-P/TX-MALE-E20XE24

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Clé polygonale droite double pour travailler dans des espaces confinés
- Grâce à sa forme droite, sa tige courte et ses têtes minces, la clé polygonale double garantit une transmission efficace de la puissance même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
- Les têtes sont fraisées des deux côtés
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Pour vis TX
![]() | |
Surplat | E20 x E24 |
Longueur (L) | 226 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 12 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 14 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (b1) | 24 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (b2) | 28 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |