Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé polygonale double TX

Clé polygonale double TX droite
CLE-POLYGONALE-P/TX-MALE-E14XE18

Art. N° 0714221418
EAN 4011231712521
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Forme droite courte, pour travailler dans des espaces confinés

Clé polygonale droite double pour travailler dans des espaces confinés


  • Grâce à sa forme droite, sa tige courte et ses têtes minces, la clé polygonale double garantit une transmission efficace de la puissance même dans les endroits difficiles d'accès

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont fraisées des deux côtés


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour vis TX

Surplat

E14 x E18

Longueur (L)

179 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

9 mm

Épaisseur de l'œil 2 (a2)

12 mm

Diamètre extérieur de l'œil (b1)

17 mm

Diamètre extérieur de l'œil 2 (b2)

21 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé