Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé plate à fourches

Clé plate métrique à fourches Zebra
CLÉ À MÂCHOIRE DOUBLE, COURT, 20X22MM
ZEBRA

Art. N° 0713304202
EAN 4024835153409

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conception : Métrique
  • Norme : DIN 3110 /ISO 1085

  • Matériau : Acier au chrome vanadium

  • Surface : Finition chromée, fourche et oeil polis

  • Géométrie : Têtes robustes et fourches inclinées à 15°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

20x22mm

Longueur (L)

238 mm

Épaisseur de fourche (a)

8 mm

Dimension extérieure de la tête de clé (b1)

45 mm

Dimension extérieure de la tête de clé 2 (b2)

49 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support plastique pour assortiment de clés plates

KUNSTSTOFHOUDER VOOR STEEKSLEUTELS

ZEBRA
Vide
x 1 pcs
Support plastique pour assortiment de clés plates

HOLD-SKTWRNCH-SET-EMPTY-F.12PCS

ZEBRA
Vide
x 1 pcs