Clé ouverte simple métrique droite VDE
Clé ouverte simple VDE isolation 1 comp
OPNENDWRNCH-VDE-WS8-1000V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
Finition | Isolé VDE |
Surplat (A) | 8mm |
Dimension extérieure de la tête de clé (B) | 23 mm |
Diamètre de la poignée (C) | 16.3 mm |
Longueur (L1) | 104 mm |
Longueur de poignée (L2) | 65 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |