Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé ouverte simple métrique droite VDE

Clé ouverte simple VDE isolation 1 comp
OPNENDWRNCH-VDE-WS10-1000V

Art. N° 0715002410
EAN 4065746395458

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Clé ouverte simple isolée pour les travaux à proximité de pièces sous tension
Indication

Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Finition

Isolé VDE

Surplat (A)

10mm

Dimension extérieure de la tête de clé (B)

25 mm

Diamètre de la poignée (C)

17.2 mm

Longueur (L1)

114 mm

Longueur de poignée (L2)

72 mm

Matière

Acier au chrome vanadium