Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 11 pcs
Assortiment clés mixtes ultra-longues 11 pcs
JEU DE CLÉS MIXTES, 11-TEILIG
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Assortiment avec clé polygonale et clé mixte, 11 pcs
- L'extrémité ouverte extrêmement résistante inclinée à 15° desserre même les vis grippées
- Clé polygonale coudée à 15° pour laisser plus d'espace pour les doigts
- La clé polygonale comporte 12 dents pour un engagement puissant
- Conforme à la norme DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 11 PCS |
Surplat | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 8mm |