Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé mixte, extra-longue

Clé mixte, extra-longue
CLÉ MIXTE, LONG, 10MM
ZEBRA

Art. N° 071330810
EAN 4047376577046

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Métrique, extra-longue
  • Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal

  • Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Géométrie : Côté œil incliné à 15°, tête décalée de 15°

  • Matériau : Acier au chrome vanadium

  • Surface : Chromée, têtes et œil polis
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

10mm

Longueur (L)

190 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

8.5 mm

Épaisseur de fourche (a2)

5 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b)

23.5 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

16 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé mixte métrique Avec empreinte POWERDRIV®, 11 pcs

JEU DE CLÉS MIXTES, 11-TEILIG

ZEBRA
Outil ZEBRA® à forme extra-longue de qualité professionnelle
x 1 pcs
Jeu de clés mixtes, extra-longues 12 pièces

JEU DE CLÉS MIXTES, 12 PIÈCES

ZEBRA
x 1 pcs