Clé mixte à cliquet, multi empreinte
Clé mixte à cliquet, multi empreinte
CLÉ MIXTE À CLIQUET, MULT, 8MM
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49850.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49326.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49464.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Empreinte : Côté œil, douze pans, denture fine, 72 dents avec levier inverseur permettant un mouvement horaire et antihoraire
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface : Chromée, polie haute brillance
- Géométrie : Décalage de la tête : 15°
- Côté œil coudé à 15°
- Têtes robustes pour applications intensives
Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les boulons avec le côté ouvert et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil
![]() | |
Surplat (SW) | 8mm |
Longueur (L) | 135 mm |
Utilisations possibles, 6 côtés/12 côtés (métrique) | 8mm |
Utilisations possibles, 6 côtés (impérial) | 5/16pouce |
Utilisations possibles, TX externe | E10 |
Épaisseur de fourche (a1) | 4.0 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 6.55 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 17.7 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 17.8 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 35 Nm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |