Clé mixte à cliquet, multi empreinte
Clé mixte à cliquet, multi empreinte
CLÉ MIXTE À CLIQUET, MULT, 17MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Empreinte : Côté œil, douze pans, denture fine, 72 dents avec levier inverseur permettant un mouvement horaire et antihoraire
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface : Chromée, polie haute brillance
- Géométrie : Décalage de la tête : 15°
- Côté œil coudé à 15°
- Têtes robustes pour applications intensives
Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les boulons avec le côté ouvert et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil
Surplat (SW) | 17mm |
Longueur (L) | 230 mm |
Utilisations possibles, 6 côtés/12 côtés (métrique) | 17mm |
Utilisations possibles, 4 côtés | 14mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 7 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 12.05 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 36.5 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 32 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 201 Nm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |