Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé mixte à cliquet, multi empreinte

Clé mixte à cliquet, multi empreinte
CLÉ MIXTE À CLIQUET, MULT, 16MM
ZEBRA

Art. N° 071425616
EAN 4045727599891

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Multi empreinte, adaptée aux cinq entraînements de tête de vis les plus courants Métrique hexagonal, métrique carré, métrique douze pans, pouce hexagonal, tête TX.
  • Empreinte : Côté œil, douze pans, denture fine, 72 dents avec levier inverseur permettant un mouvement horaire et antihoraire

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : Chromée, polie haute brillance

  • Géométrie : Décalage de la tête : 15°

  • Côté œil coudé à 15°

  • Têtes robustes pour applications intensives
Indication

Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Desserrer les boulons avec le côté ouvert et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil

Surplat (SW)

16mm

Longueur (L)

210 mm

Utilisations possibles, 6 côtés/12 côtés (métrique)

16mm

Utilisations possibles, 6 côtés (impérial)

5/8pouce

Utilisations possibles, TX externe

E20

Utilisations possibles, 4 côtés

13mm

Épaisseur de fourche (a1)

7.0 mm

Épaisseur de l'œil (a2)

11.05 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b1)

33.7 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

30.5 mm

Couple de serrage max. (F max.)

175 Nm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé