Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche)

Clé mixte à cliquet des deux côtés
CLE-MIXTE-A-CLIQUET-DROIT-17MM

Art. N° 071425917

EAN 4050382597113

Prix affichés aux clients après connexion
Clé mixte à cliquet métrique à cliquet, fonctionne des deux côtés (œil et fourche)

Art. N° 071425917
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
Outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Cliquet extrêmement fin avec un côté œil et un côté fourche


  • Idéal pour visser des écrous-raccords, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation et les circuits hydrauliques

  • Le cliquet innovant à double côté cliquet facilite le travail avec des raccords à visser dans des espaces confinés et difficiles d'accès

  • Le côté œil est doté d'un POWERDRIV® bi-hexagonal modifié et le côté fourche est doté d'un segment de cliquet ouvert

  • Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Conçue pour les raccords à visser, tels que ceux utilisés dans les conduites de frein, les conduites d'injection, les systèmes de climatisation, les circuits hydrauliques, etc.

Surplat (SW)

17mm

Longueur (L)

225 mm

Épaisseur de fourche (a1)

10,3 mm

Épaisseur de l'œil (a2)

7,3 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b1)

35,5 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

31,8 mm

Couple de serrage max. (F max.)

201 Nm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé mixte à cliquet métrique 6 pièces avec empreinte POWERDRIV®

JEU-CLE-MIXTE-A-CLIQUET-DROIT-6PCES

Outil ZEBRA® de qualité professionnelle spécialement conçu pour le vissage