Clé mixte à cliquet métrique Tête de cliquet flexible avec POWERDRIV®
Clé mixte à cliquet articulée mate
CLE-MIXTE-A-CLIQUET-ARTICULEE-14MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Outil spécial avec joint à 180° et cliquet du côté œil
- Le cliquet robuste et flexible permet d'atteindre et de serrer parfaitement les vis les plus difficiles d'accès
- Le POWERDRIV® bi-hexagonal du côté œil vous assiste dans votre travail avec ses 72 dents fines
- Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé
- Comme il transmet la puissance directement, le côté fourche rigide est particulièrement adapté pour desserrer les vis
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet flexible réduit les coûts de remplacement et de stockage
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les vis avec le côté ouvert et serrer à l'aide du mécanisme du côté œil.
![]() | |
Surplat (SW) | 14mm |
Longueur (L) | 191 mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 6,4 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 9 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 29,3 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 26,4 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 128 Nm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé mat |