Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé hexagonale en L outil de réglage de fenêtre

Clé mâle six pans creux, outil de réglage
CLE MALE 6P SPECIAL FENETRE

Art. N° 071531 85

EAN 4053479713984

Prix affichés aux clients après connexion
Clé hexagonale en L outil de réglage de fenêtre

Art. N° 071531 85
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
Pour butées d'angle et de cisaillement

Application polyvalente dans les espaces restreints


  • Le levier long assure une bonne transmission de puissance

  • La pointe de 4 mm convient à la plupart des applications, en particulier pour le réglage des fenêtres
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

4 mm

Longueur

103 mm

Dimension partie longue (L1)

91 mm

Dimension partie courte (L2)

15 mm

Finition

Bruni