Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral
Tournevis 2C à tête sphérique six pans mâle à poignée en T
CLE EN T 6PANS MALE ROTULE 6X185
ZEBRA



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ergonomie optimale
- La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable
- L'adaptation optimale à la main réduit la fatigue pendant le travail
- Garantit que vous pouvez poursuivre votre travail pendant des périodes prolongées
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
- Les symboles de grande taille facilitent la recherche de la taille de tournevis souhaitée
- Grâce à la bague en plastique colorée selon le code couleur Würth
Polyvalent
- Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru
Vitesse et précision
- La zone à rotation rapide avec rainures permet d'augmenter la vitesse de travail
- Empêche également les doigts de glisser
- Avec pointe noire pour une précision d'ajustement élevée
- Avec tête sphérique et un angle de travail de 25°
Toujours prêt quand vous en avez besoin
- Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural
Résistance accrue à la corrosion
- La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale
![]() | |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chromé mat |
Empreinte | 6 mm |
Longueur (L1) | 185 mm |
Largeur (B1) | 110 mm |
Longueur de poignée avec prise latérale (B2) | 17 mm |
Largeur de poignée (T) | 23.5 mm |
Longueur de lame (L2) | 115 mm |