Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale

Tournevis à poignée en T, 6 pans mâle, pointe lat.
POIGNÉE EN T, 6 PANS INTERNES, 8MM
ZEBRA

Art. N° 061313208
EAN 4045727211830

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Lame : Lame hexagonale avec pointe latérale, chromée mate

  • Pointe : Taille similaire à celle préconisée par la norme DIN 911
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé

Empreinte

8mm

Longueur (L1)

185 mm

Longueur de poignée avec prise latérale (B2)

17 mm

Largeur de poignée (T)

35 mm

Longueur de lame (L2)

150 mm

Longueur de lame en pouces (A)

6 in

Longueur x largeur de poignée x longueur de l'empreinte latérale (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm