Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
Tournevis à poignée en T, 6 pans mâle, pointe lat.
POIGNÉE EN T, 6 PANS INTERNES, 6MM
ZEBRA


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Lame : Lame hexagonale avec pointe latérale, chromée mate
- Pointe : Taille similaire à celle préconisée par la norme DIN 911
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chromé |
Empreinte | 6 mm |
Longueur (L1) | 185 mm |
Longueur de poignée avec prise latérale (B2) | 17 mm |
Largeur de poignée (T) | 35 mm |
Longueur de lame (L2) | 150 mm |
Longueur de lame en pouces (A) | 6 in |
Longueur x largeur de poignée x longueur de l'empreinte latérale (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |