Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale

Tournevis à poignée en T, 6 pans mâle, pointe lat.
CLE MALE 6 PANS-POIGNEE EN T-3X150
ZEBRA

Art. N° 061313203
EAN 4045727211793

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Lame : Lame hexagonale avec pointe latérale, chromée mate

  • Pointe : Taille similaire à celle préconisée par la norme DIN 911
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé

Empreinte

3 mm

Longueur (L1)

177 mm

Longueur de poignée avec prise latérale (B2)

13 mm

Largeur de poignée (T)

27 mm

Longueur de lame (L2)

150 mm

Longueur de lame en pouces (A)

6 in

Longueur x largeur de poignée x longueur de l'empreinte latérale (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm