Clé en T, six pans mâle Avec pointe latérale
Tournevis à poignée en T, 6 pans mâle, pointe lat.
CLE MALE 6 PANS-POIGNEE EN T-2,5X150
ZEBRA


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Lame : Lame hexagonale avec pointe latérale, chromée mate
- Pointe : Taille similaire à celle préconisée par la norme DIN 911
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chromé |
Empreinte | 2,5 mm |
Longueur (L1) | 177 mm |
Longueur de poignée avec prise latérale (B2) | 13 mm |
Largeur de poignée (T) | 27 mm |
Longueur de lame (L2) | 150 mm |
Longueur de lame en pouces (A) | 6 in |
Longueur x largeur de poignée x longueur de l'empreinte latérale (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |