Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé dynamométrique mécanique

Clé dynamométrique mécanique 3/4
CLE DYNAMO MECA 3/4" 160-800 NM

Art. N° 1952001305

EAN 4250158135406

Prix affichés aux clients après connexion
Clé dynamométrique mécanique

Art. N° 1952001305
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
Clé dynamométrique 3/4 pouce ultra-longue avec passage du serrage dans le sens des aiguilles d'une montre au serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante, conception en acier robuste

  • Perception audible et perceptible de déclenchement couple de serrage pour éviter le serrage excessif des boulons
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/4 pouce

Type d’entrainement

Carré

Longueur

1010 mm

Couple de serrage mesuré min.

160 Nm

Couple de serrage mesuré max.

800 Nm

Plage de mesure couple de serrage min./max.

160-800 Nm

Poids du produit (par pièce)

4600,000 g