Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé dynamométrique 1 000 Nm

Clé dynamométrique, 1 000 Nm, 3/4 pouce

Art. N° 1952000687

EAN 4000896141067

Prix affichés aux clients après connexion
Clé dynamométrique 1 000 Nm

Art. N° 1952000687
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
  • Poids approximatif 10 kg seulement

  • Applications du secteur des éoliennes, des chantiers navals, de l'industrie lourde, etc.

  • 2 pièces, peuvent être séparées (à l'aide de l'outil de dépose), transportable dans un sac à la main ou sur l'épaule

  • Tolérance de précision de l'extraction ±3 % de la valeur d'échelle (dans le sens de l'actionnement)

  • Force d'extraction de 590 N (60 kg) seulement à 1 000 Nm

  • Sans bouton de signal
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour les ouvriers grimpeurs

Entrainement

3/4 pouce

Longueur

1788 mm

Poids du produit (par pièce)

10740,000 g