Clé dynamométrique 1''
Clé dynamométrique mécanique 1
CLE DYNAMOMETRIQUE 1 400-2100 NM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Cadran gradué en Nm et en ft.-Ib
Verrouillage du couple sélectionné grâce à un bouton de blocage sur le manche
Serrage en sens de rotation horaire
Cliquet réversible 1'' avec angle de reprise de 6°
Signal de déclenchement sensitif et sonore "click"
Manche bi-matière faisant office de rallonge
Précision +/- 4%
Livré en coffret métallique
Livré avec un certificat détalonnage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1pouce |
Type d’empreinte | Carré |
Longueur | 1940 mm |
Couple de serrage mesuré min. | 400 Nm |
Couple de serrage mesuré max. | 2100 Nm |
Plage de mesure couple de serrage min./max. | 400-2100 Nm |
Poids du produit (par pièce) | 12000.000 g |