Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé dynamométrique 1/4 pouce à cliquet

Clé dynamométrique à cliquet 1/4 pouce
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/4'', 4-20NM

Art. N° 0714720020
EAN 4062856259342

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Clé dynamométrique compacte et fine avec support carré réversible de 1/4 pouce et tête de cliquet
  • Précision de déclenchement de +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie

  • Double graduation en N.m et lbf-in.

  • Réglage pratique du couple de serrage sur la poignée

  • Déclenchement du couple perceptible de manière audible et tangible pour des opérations de vissage précises

  • Cliquet de haute qualité pour une utilisation dans les espaces confinés

  • Inversion rapide et facile pour une rotation dans le sens horaire et anti-horaire

  • Pour une utilisation dans des espaces confinés

  • Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série

  • Emballage produit durable, robuste, étanche et résistant à l'huile fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable
Indication
  • Après avoir utilisé la clé dynamométrique, relâcher le ressort en le ramenant à la valeur d'échelle la plus basse

  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé de vis et d'écrous, par exemple pour les travaux de réparation et d'entretien sur des vélos ou pour une utilisation industrielle et commerciale

Empreinte

1/4 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

4-20 Nm

Capacité de serrage min./max. (en pouce)

40-180 lbf-in

Nombre de tours du couple de serrage min. à max.

21

Design

Avec 72dents - angle de rotation de 5degrés

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Non

Valeur d'échelle, couple de serrage

1 Nm

ISO

6789-1

Longueur (L1)

219 mm

Longueur du levier (L2)

143 mm

Longueur de poignée (L3)

96 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

18 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

26 mm

Diamètre de la poignée (D1)

40 mm

Largeur de la tête à cliquet (D2)

30 mm

Précision de mesure de couple

+/- 3%