Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé dynamométrique 1/4 pouce

Clé dynamométrique 1/4 pouce 4–20 Nm
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/4'', 4-20NM

Art. N° 071471 20

EAN 4011231722964

Prix affichés aux clients après connexion
Clé dynamométrique 1/4 pouce

Art. N° 071471 20
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
Avec embout carré réversible
  • Précision de ± 3 % par rapport à la valeur définie, selon ISO 6789:2003

  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante

  • Avec tête de cliquet à denture fine (72 dents) pour intervenir dans des endroits peu accessibles

  • Graduation en Nm et en lbf/ft²

  • Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons

  • Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse

  • Avec certificat de calibrage
Indication
  • Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.

  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés et ajustés si nécessaire à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

4-20 Nm

Capacité de serrage min./max. (en pouce)

40-180 lbf-in

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Non

Valeur d'échelle, couple de serrage

1 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Longueur (L1)

220 mm

Longueur du levier (L2)

205 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

17 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

25 mm

Diamètre de la poignée (D1)

40 mm