Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé dynamométrique 1/4 pouce

Clé dynamométrique 1/4 pouce à entraînement hexagonal
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/4'', 1-5NM

Art. N° 0714720005

EAN 4062856259335

Prix affichés aux clients après connexion
Clé dynamométrique 1/4 pouce

Art. N° 0714720005
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
Clé dynamométrique extrêmement compacte avec entraînement hexagonal 1/4 pouce et graduation précise
  • Conception compacte avec une longueur totale de seulement 168 mm, idéale pour une utilisation en déplacement ou dans des espaces exigus

  • Serrage précis avec une précision de déclenchement de +/- 6 % de tolérance par rapport à la valeur définie

  • La graduation pratique permet un réglage précis du couple souhaité dans une plage comprise entre 1 et 5 Nm

  • Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé

  • Réglage simple et précis du couple de serrage en tournant l'extrémité de la poignée

  • Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels

  • Zone de préhension nervurée antidérapante pour un contrôle optimal lors du serrage

  • Convient au serrage dans le sens horaire et anti-horaire pour un vissage précis des filetages à droite et à gauche

  • Boîtier robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR)
Indication
  • Comprend une déclaration de conformité et un numéro de série

  • Après utilisation de la clé dynamométrique, relâcher le ressort en revenant à la valeur la plus basse de la graduation

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Large gamme d'applications possibles pour le serrage contrôlé des écrous et des boulons, p. ex. pour les travaux de réparation et d'entretien sur des vélos ou pour une utilisation industrielle, commerciale ou sur chantier.

Empreinte

1/4 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

1-5 Nm

Nombre de tours du couple de serrage min. à max.

4

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Oui

Valeur d'échelle, couple de serrage

0,1 Nm

ISO

6789-1

Longueur (L1)

168 mm

Longueur du levier (L2)

102 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

10 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

25 mm

Diamètre de la poignée (D1)

21 mm

Largeur de la tête à cliquet (D2)

18 mm

Clé dynamométrique 1/4 pouce comprenant:
1 x
Adaptateur DIN 7428 C 6.3 (1/4 pouce)

CONNECTEUR, 1/4, 1/4, 25MM

Description:
1/4 pouce; Longueur: 25 mm
Adaptateur pratique pour de nombreux outils
Quantité: 1 x