Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé dynamométrique 1/2 pouce

Clé dynamométrique 1/2 40 - 200 nm
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/2'', 40-200NM

Art. N° 071471 23
EAN 4011231722995

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents)
  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée tournante

  • Commutation et/ou embout quatre pans mâle à enfoncer

  • Graduation en Nm et en lbf/ft²

  • Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons

  • Poignée bimatière antidérapante

  • Avec certificat de calibrage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Après utilisation, relâcher le ressort et régler à la valeur la plus basse.

Empreinte

1/2 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

40-200 Nm

Capacité de serrage min./max. (en pouce)

30-150 lbf-ft

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Oui

Valeur d'échelle, couple de serrage

2 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Longueur (L1)

440 mm

Longueur du levier (L2)

420 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

26 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

42 mm

Diamètre de la poignée (D1)

37 mm