Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé dynamométrique 1/2 pouce, édition limitée

Clé dynamométrique 1/2 pouce édition RW
CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2'' RW WO 2021

Art. N° 07142021

EAN 4062856609161

Prix affichés aux clients après connexion
Clé dynamométrique 1/2 pouce, édition limitée

Art. N° 07142021
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
Clé dynamométrique avec la signature Reinhold Würth. Würth fera don de 2 euros à une association pour chaque produit vendu.
  • Avec tête à collerette large quatre pans mâle réversible

  • Double graduation facile à lire en Nm et en lbf.ft avec effet loupe

  • Graduation en micromètre supplémentaire, avec division de 1,0 Nm pour un réglage précis du couple de serrage

  • Pour les serrages en sens horaire et anti-horaire contrôlés

  • Bouton de réglage avec symbole de verrouillage visible

  • Ecart admissible de +/-3 %, donc plus précis que l'écart de +/-4 % exigé par la norme
Indication
  • La tête à collerette large empêche toute sortie involontaire de tout le bout carré lors du remplacement des douilles

  • Pour changer le sens de rotation, la tête à collerette large doit être retirée et le carré inséré de l'autre côté

Classé selon DIN EN ISO 6789:2017 type II avec certificat de calibrage

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Plage de mesure couple de serrage min./max.

40-200 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Longueur (L1)

485 mm