Clé de mesure pour cylindre profilé type B
Clé de mesure pour cylindre profilé type B
Art. N° 0688190203
EAN 4053479172354
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Une unité de mesure de la longueur du cylindre est située sur la tige de la clé de mesure pour cylindre profilé
- Tige pour serrures avec perforation PC, permet de verrouiller la serrure sans cylindre
- La clé carrée conique de 6 à 8 mm permet d'ouvrir une porte sans la poignée
- Clé hexagonale AF 3 pour l'installation de poignées de porte
- Douille quatre pans mâle 6 mm, 7 mm et 8 mm
- Avec ouvre-bouteille intégré
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Empreinte intérieure | IS3 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!