Clé de mesure pour cylindre profilé, type A
Clé de mesure pour cylindre profilé type A
Art. N° 0688190202
EAN 4053479172330
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec unité de mesure intégrée : Une unité de mesure de la longueur du cylindre est située sur la tige de la clé de mesure pour cylindre profilé
- Tige pour serrures avec perforation CP : Permet de mettre le loquet en position verrouillée sans l'aide d'un cylindre
- Douille quatre pans mâle 6 mm, 7 mm et 8 mm
- Avec ouvre-bouteille intégré
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Empreinte intérieure | IS3 |