Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à rochet pneumatique DRS 1/2"

Clé à rochet pneumatique DRS 1/2"
CLE ROCHET AIR DRS 1/2"
DRS1/2 ZO

Art. N° 07038120

EAN 4038898339236

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à rochet pneumatique DRS 1/2"

Art. N° 07038120
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
Clé à rochet à durée de vie élevée avec vitesse régulée et poignée en plastique pour protéger des vibrations et du froid

Transmission de puissance et durée de vie élevée


Engrenage planétaire de précision



Pas d'échappement d'air dans la zone de travail


Echappement d'air évacué vers l'arrière, à l'écart de la zone de travail



S'adapte à l'application à réaliser


Vitesse réglable via l'interrupteur



Aucun réglage involontaire


Sélecteur droite/gauche intégré



Le tuyau d'air ne s'emmêle pas


Raccord pneumatique pivotant



Empêche la pénétration de particules


Poignée avec revêtement caoutchouc

Indication

Raccord mâle non inclus

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Couple de serrage max.

70 Nm

Longueur

270 mm

Niveau de pression sonore

84 dB

Pression de service

6,3 bar

Consommation d'air

110 L/min

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

EMBOUT-FILETAGE-MALE-CONIQ-S2000-R1/4

Avec filetage mâle
x 3 pcs