Clé à poignée en T isolée 1/2 pouce 1000 V
Poignée en T VDE DIN 7436 1/2 pouce
POIGNEE EN "T" 1/2" VDE
Art. N° 0714003350
EAN 4045989070336
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Serrage et desserrage à l'aide d'une vis de blocage à bille sur le carré d'entraînement
- Pour une fixation correcte, utiliser uniquement sur des douilles hexagonales de type 071400331…
Isolation 1 000 V CA et 1 500 V CC, respecter toutes les précautions de sécurité requises
Conforme à : CEI 900
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Finition | Plastique |
Matière | Acier |
Normes | EN 60900, DIN 7436 |
Longueur (L1) | 204 mm |
Largeur de poignée (L2) | 148 mm |