Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à pipe débouchée 6-6pans

Clé à pipe débouchée 6/6 pans métrique satinée
CLE A PIPE DEBOUCHEE 6/6 PANS-19MM

Art. N° 071428419

EAN 4065746700696

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à pipe débouchée 6-6pans

Art. N° 071428419
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
Métrique
  • Finition chromée satinée

  • Tête débouchée permettant le passage sur tiges filetées ou joncs débordants

  • Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous
ISO 2236, ISO 691
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationProduit made in France pour une application dans le domaine de l'automobile, l'industrie ou encore sur chantier.

Surplat

19mm

Longueur (L)

185 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

24,95 mm