Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Clé à pédale avec poignée

Clé à pédale avec poignée
CLE POUR PEDALE AVEC POIGNEE

Art. N° 5228240000

EAN 4099618053733

Prix affichés aux clients après connexion
Clé à pédale avec poignée

Art. N° 5228240000
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
Avec poignée extra-longue pour une transmission de puissance efficace
  • Version extra-longue de 395 mm pour une transmission de puissance très efficace

  • La clé à pédale est dotée de deux ouvertures de 15 mm découpées au laser et fabriquées avec précision. Celles-ci sont placées à deux angles différents, ce qui garantit un démontage et un montage efficaces à tout moment

  • Large poignée en caoutchouc antidérapant pour un travail sûr et facile

  • Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

395 mm

Matière

Acier trempé

Finition

Nickelé

Matière de la poignée

Caoutchouc

Empreinte

15 mm

Poids du produit (par pièce)

434,000 g